FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロン静電用32mmプラローラーW130
ウエスト130cmまで対応。静電タイプのロングベルト。
材質
ナイロン
幅(mm)
32
奥行(mm)
5
縦(mm)
1440
バックル
2ピン
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078040
#66 LL
黒
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078049
#66 LL
紺
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください