ゴムメッシュベルト35mm W105

ゴムメッシュベルト35mm W105 - FUKUTOKU(福徳産業)ゴムメッシュベルト35mm W105 - FUKUTOKU(福徳産業)ゴムメッシュベルト35mm W105 - FUKUTOKU(福徳産業)ゴムメッシュベルト35mm W105 - FUKUTOKU(福徳産業)ゴムメッシュベルト35mm W105 - FUKUTOKU(福徳産業)ゴムメッシュベルト35mm W105 - FUKUTOKU(福徳産業)ゴムメッシュベルト35mm W105 - FUKUTOKU(福徳産業)ゴムメッシュベルト35mm W105 - FUKUTOKU(福徳産業)

ゴムを網目状に編み込んでいるベルト。通常のベルトと違い、ピンを通す穴が開いていません。 網目の隙間にピンを通すことで丁度よいサイズに固定できるのが最大の特徴。ゴムメッシュのストレッチ性で快適な着用感ゴム部分の長さ:95cm 。最大ひっぱり寸:130cm。ウエスト105cm以上対応可ですが、引っ張りすぎは身体や商品に負担が大きい。

材質ゴム幅(mm)35奥行(mm)5縦(mm)1080内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09078460Y101 F
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078469Y101 F
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする