FUKUTOKU(福徳産業)
ポリストレッチ40mmローラー W110
レトロ感のある金属バックル!ポリストレッチ40mmローラー4色展開。
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
40
サイズ
L
奥行(mm)
2
縦(mm)
1280
バックル
ローラー
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078320
#49 L
黒
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09078329
#49 L
グレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078338
#49 L
紺
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09078347
#49 L
オレンジ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください