FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロンストレッチ40プラローラー W110
ナイロン素材で柔らかい。バックルはブラック塗装のストリートバックル。重量:約145グラム
材質
ナイロン
幅(mm)
40
奥行(mm)
3
縦(mm)
1300
バックル
ローラー
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078390
#51 L
黒
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09078399
#51 L
ワイン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078408
#51 L
ネイビー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078417
#51 L
グレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078426
#51 L
Sグレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください