FUKUTOKU(福徳産業)
ポリストレッチSバックル 40mm フリー
帯のみ全長120cm。ストレッチ素材でウエストの微調整が可能。
材質
ポリエステル
幅(mm)
40
奥行(mm)
5
縦(mm)
1290
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078225
#50 L
黒
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078241
#50 L
グレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078250
#50 L
ネイビー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078259
#50 L
オレンジ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください