FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロンGI織りローラー40mmW110
ナイロン作業用ローラーベルト Lサイズ 日本製 ウエスト110cmまで対応 重量:約136g
材質
ナイロン
幅(mm)
40
サイズ
L
奥行(mm)
10
縦(mm)
1290
バックル
ローラー
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078268
#20 L
黒
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078277
#20 L
Dネイビー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078286
#20 L
チャコール
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078295
#20 L
サンド
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078311
#20 L
Sグレー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください