FUKUTOKU(福徳産業)
合皮型押しベルト40mm1P W110
合皮素材に型押しを施したデザインベルト。
材質
合皮
幅(mm)
40
質量(g)
約182
奥行(mm)
5
縦(mm)
1210
バックル
1ピン
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09078171
Y120
黒
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09078180
Y120
茶
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください