2 Head Shaver 【2ヘッドシェーバー 】

2 Head Shaver 【2ヘッドシェーバー 】 - アピックス2 Head Shaver 【2ヘッドシェーバー 】 - アピックス2 Head Shaver 【2ヘッドシェーバー 】 - アピックス2 Head Shaver 【2ヘッドシェーバー 】 - アピックス2 Head Shaver 【2ヘッドシェーバー 】 - アピックス2 Head Shaver 【2ヘッドシェーバー 】 - アピックス2 Head Shaver 【2ヘッドシェーバー 】 - アピックス2 Head Shaver 【2ヘッドシェーバー 】 - アピックス

ポーチに収まるコンパクトサイズ、いつでもどこでもムダ毛ケア
専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し、それを手助けしたいという想いから誕生したメンズグルーミングブランド「BEAUM(ビューム)」
そんなBEAUMシリーズから、肌へのやさしさと剃り味を両立したチタンヘッド搭載の「2ヘッドシェーバー」が誕生しました。
肌への刺激が少なく、金属アレルギー体質の方にも肌にやさしいチタンコートの独立可動ヘッド(36枚刃フレキシブル2ヘッド)。
凹凸のある肌にやさしくフィットし、肌との摩擦を最小限に抑えながらムダ毛をセルフケアできます。
充電式でコンパクト。携帯性が良く外出先でも気になったらすぐに使用できるシェーバーです。
IPX7(防浸形)相当。お風呂でのウエットシェービングに対応。
付属のUSBケーブルで充電ができるのでコードレスで使用可能。出張や旅行など外出先でも使えて便利。
剃るたびに内刃が外刃で研磨されシャープな剃り味が持続。
マグネット搭載でシェービングヘッドの着脱が簡単。
ポケットやカバンの中での誤作動を防ぐトラベルロック機能。
シェービングヘッドは外せて水洗いOK。お手入れブラシも付属。

付属品USBケーブル(USB-C/A)、お手入れブラシ、収納袋本体質量(g)約104連続使用時間(分)約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×76バッテリー容量(Ah)0.35充電時間(分)(フル充電)約60内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 350mAhUSBケーブル長(cm)約80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077428ASV-B02(GY)
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする