曜日別特売

SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209

SPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 - サンエスSPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 - サンエスSPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 - サンエスSPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 - サンエスSPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 - サンエスSPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 - サンエスSPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 - サンエスSPOTLIGHT エコ素材 長袖シャツ SPT12209 - サンエス

地球環境に配慮したバイオベース(植物由来)のエコ素材。突起物を限りなく減らして物を傷つけにくい仕様。通気性の高い生地、通気性抜群の脇下メッシュ。スポーティなアシメントリーデザイン。こだわりのカッティングで動きやすく、キレイに見えるシルエット。防汚加工で汚れがつきにくい。両袖ペン差し。ラグラン袖。脇下消臭テープ。反射パイピング(両袖・首元)。着丈:81、裄丈:86、胸囲:128(cm)

種別長袖シャツサイズ4L混率(%)二重織エコストレッチサマーツイル(ポリエステル80、綿20)股下(cm)80機能防汚加工、消臭内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
腰囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09081059SPT12209ベージュ98~103
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
09081129SPT12209ネイビー88~93
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
09081199SPT12209ブルー78~83
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
09081269SPT12209シルバー68~73
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
09081339SPT12209チャコール103~113
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする