曜日別特売

SPOTLIGHT 4Wayストレッチ 長袖ブルゾン SPT22111

SPOTLIGHT 4Wayストレッチ 長袖ブルゾン SPT22111 - サンエスSPOTLIGHT 4Wayストレッチ 長袖ブルゾン SPT22111 - サンエス

4wayストレッチトリコット。ニットのように全方向自在に伸び、ツイルのように強靭な素材。両胸に大きく取られたミニマルなデザインのポケットは収納性抜群。両脇ファスナーポケット。左袖ペン差し。肩ダーツ。ファスナー引き手。着丈:65、肩幅:44、袖丈:54、胸囲:104(cm)

種別長袖ブルゾン3ネイビーサイズS胸囲(cm)104混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル80、綿20)肩幅(cm)44袖丈(cm)54着丈(cm)65機能ストレッチ内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09081917SPT22111
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする