曜日別特売

スマホ・タブレット両用アームスタンド

スマホ・タブレット両用アームスタンド - Lazosスマホ・タブレット両用アームスタンド - Lazosスマホ・タブレット両用アームスタンド - Lazos

・ハンズフリー。
・取り付け部360度回転可能。
・用途に合わせて高さ、位置調整可能。
・工具不要で取り付け簡単。
・ゲーム、リモートワーク等様々なシーンで活躍。
・傷防止、滑り止めゴム付。
【スタンド固定手順】
1)スタンドの上部を右に回転すると固定部開口が開きます。
2)スタンドをテーブルに差し込みます。
3)スタンドの上部を左に回転してから固定します。
【アーム固定手順】
1)ボールジョイントにカバーをくぐらせます。
2)ボールジョイントをホルダーにはめ込みます。
3)ボールジョイントカバーを回し、取り付けます。
4)回り切るまでしっかりと固定してください。

ブラック本体質量(g)約270(ホルダー含まず)寸法(cm)アームマウントクリップ開口幅:最大約6、ホルダー:約6.5×12、開口幅:13~22(スマホ・タブレット通用)アーム長さ(cm)約91素材本体:ABS+メタル特性360度回転、高さ調整・位置調整可能、滑り止め内容量1個
注意
※取り付け場所の素材や使用環境により痕が残る場合がございます。
※設置する際は機器の落下に十分ご注意ください。
※向き・角度を調整する際は必ず機器を取り外してください。
※取り付ける際は丈夫で重量のある机をご利用ください。
※重量の軽い机に取り付けると本体の重量でバランスが崩れて倒れる恐れがございます。
※各ネジの締め忘れ・締めが不十分で機器の落下などにご注意ください。
※アームを横に伸ばしてセットすると機器の重さで位置が下がってしまう場合があります。
※アームを縦S字型になるようにセットし、重心をスタンド部分に載せると安定しやすくなります。
※本製品の構造上、対応サイズでもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合があります。
※本製品を使用した事による破損や損失等、その他のトラブルについては一切の保証を負いませんのであらかじめご了承下さい。
※本製品のデザイン・仕様は、改良などにより予告なしに変更する場合がございます。
※商品のサイズ・重量はすべて実測ですので、商品により多少の誤差がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077900L-STS-BK
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする