曜日別特売

スマホ用マグネット式クリップスタンド(メタルプレート付属)

スマホ用マグネット式クリップスタンド(メタルプレート付属) - Lazosスマホ用マグネット式クリップスタンド(メタルプレート付属) - Lazosスマホ用マグネット式クリップスタンド(メタルプレート付属) - Lazos

・MagSafe対応機種及び付属のプレートをスマホケースに貼り付けたすべてのスマホに対応。
・自由自在に角度を変えられるので、寝ながらや、デスクに固定して使用可能。

付属品メタルプレート寸法(mm)アームマウントクリップ開口幅:約50ブラック本体質量(g)約236対応MagSafe対応機種及び付属のプレートをスマホケースに貼り付けたすべてのスマホに対応 ※スマホ本体へプレートを貼り付けると傷の原因となりますアーム長さ(mm)約550素材本体:ABS+メタル+シリコン+磁石特性角度調整可能内容量1個
注意
※取付場所の素材や使用環境により、跡が残る場合がございます。
※本製品を分解したり改造したりしないでください。
※強い衝撃を加えたり、変形、落下させたりしないでください。
※設置する際は機器の落下に十分ご注意ください。設置後はしっかりと固定されたことを確認してください。
※本製品を吸着している機器を取り外す場合は、機器をスライドさせながら取り外してください。
※本製品を使用した事による破損や損失等、その他のトラブルについては一切の保証を負いませんのであらかじめご了承下さい。
※本製品のデザイン・仕様は、改良などにより予告なしに変更する場合がございます。
※商品のサイズ・重量はすべて実測ですので、商品により多少の誤差がある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077891L-SCSMG-BK
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする