プロテクトイオン ヘアドライヤー

プロテクトイオン ヘアドライヤー - テスコムプロテクトイオン ヘアドライヤー - テスコムプロテクトイオン ヘアドライヤー - テスコムプロテクトイオン ヘアドライヤー - テスコムプロテクトイオン ヘアドライヤー - テスコムプロテクトイオン ヘアドライヤー - テスコムプロテクトイオン ヘアドライヤー - テスコムプロテクトイオン ヘアドライヤー - テスコム

旅行や出張はもちろん、毎日のジム通いへ気軽に持ち運べる手のひらサイズのヘアドライヤーです。
BLDCモーターとプロテクトイオンを搭載し、小さくてもパワフルな風でツヤやかな美髪に導きます。
海外でも変圧器不要で使えるマルチボルテージを採用しています。
重さはわずか330g。折りたたむと手のひらに乗るサイズで、持ち運びに便利です。
小さくても風速・風圧のあるパワフルな風を送り、髪を速く乾かします。
プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。
風量を3段階、風温を温風2段階+冷風の3段階から、シーンに合わせて使い分け。9通りの風を選べます。
長く使える上質な佇まいのデザイン。

ブラック電源(V)AC100-120/220-240 50/60Hz消費電力(W)1100-1300コード長さ(m)1.7本体質量(g)約455(本体のみ。電源コード含む)温風温度(℃)115(120・240V/周囲温度30℃の場合/風量3-風温2使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×49×86(収納時)マイナスイオン機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09077175TD860A-K
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする