段付ビット用アダプター

段付ビット用アダプター - スターエム段付ビット用アダプター - スターエム段付ビット用アダプター - スターエム段付ビット用アダプター - スターエム

段付ビットを電動工具に装着したまま、お手持ちの六角軸タイプの下穴錐、鉄工ドリルが使用できます
ビット付替えの手間が省けビス打ち作業の効率アップ
市販の段付ビット#1、#2にも対応(胴部径4.4mm~5.0mmのものに限る)
選べる3色展開

用途段付きビット用のアダプター全長(mm)56適合電動機インパクトドライバ14.4V以上、ドリルドライバ14.4V以上材質本体:合金工具鋼、ソケット:樹脂、段付ビット:クロムバナジウム鋼適正回転数(回転/分)3000以下内容量1本
注意
※取付可能な段付きビットは胴部径4.4mm~5.0mmのものに限ります。取付推奨ドリルサイズは4.0mmまでとなります。インパクトがかかると外れる恐れがありますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09076965505-PN56ピンク
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
09076981505-GR56グリーン
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
09076990505-BK56ブラック
2,600
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする