土井金属化成
万能干しカゴ3段 ドライネット
食材を干す時は虫除けになり衛生的です。
用途
食器、食品の保管・乾燥に。
食材の一夜干しに。
出し入れが簡単、上下開きファスナー付き。
材質
ポリエチレン、鉄(塩化ビニルコート)
色
ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09076850
-
350×350×600
S
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09076859
-
400×400×600
M
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09076868
-
450×450×600
L
¥
3,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください