曜日別特売

LED常備灯10本セット

LED常備灯10本セット - 東芝LED常備灯10本セット - 東芝LED常備灯10本セット - 東芝LED常備灯10本セット - 東芝

シンプルデザインで高機能。壁や柱に取り付けて、本体を引き抜くだけで自動的に点灯します。本体を取付台に差し込むと消灯。超寿命40000時間のLED光源、電池式です。本商品は個包装をなくしたエコパッケージ10本セットです。

長さ(mm)151ホワイト質量(g)39寸法(幅W×奥行D)(mm)22×27/本光源(mm)使用:高輝度白色LED(Φ5×1連続使用時間(時間)アルカリ:約30、マンガン:約8(20℃)使用乾電池単3×2(別売)明るさ(Lm)(初期値/1m前方)約9(約200ルクス)電球の種類LED内容量1箱(10本)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09083421KFL-321(W) 10P
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする