東京メタル
LEDレトロ電球 琥珀色
色温度の低い琥珀色のフィラメント型LEDです。レトロな雰囲気を醸し出し、パーティーや店舗の照明に最適です。
その他
断熱材施工器具不可、密閉器具不可、調光不可
材質
グローブ:ガラス
消費電力(W)
3.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
1800
光源色
電球色
配光角度(°)
290
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
外径×高さH(Φmm×mm)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09083439
LDST643LDV-TM
113
エジソン型
64×151
210
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
09083448
LDG953LDV-TM
104
ボール型
95×136
200
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください