曜日別特売

ソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー)

ソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) - トレードワンソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) - トレードワンソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) - トレードワンソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) - トレードワンソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) - トレードワンソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) - トレードワンソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) - トレードワンソーラー充電LEDイルミネーション(単色イエロー) - トレードワン

ソーラー充電タイプで電源を気にせず導入できるイルミネーションライト。ソーラー充電またはUSB充電が可能です。リモコンによる操作が可能で8種の点灯モードを備えます。

付属品リモコン・USBケーブル材質ABS樹脂質量(g)コントローラー:115コード長さ(m)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)コントローラー:85×23×105灯数200灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0908350030864
3,480
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする