曜日別特売

タブレットケース_iPad Air 13インチ_耐衝撃防水

タブレットケース_iPad Air 13インチ_耐衝撃防水 - サンワサプライ

IP68準拠の防水・防塵ケースです。ケース内部へ水や砂・ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。
淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。
付属のストラップ(73~126cm)を取り付けることで、立ったままでも安定した操作が可能です。ケースの角にストラップホールが付いているので、縦・横どちらの向きでも使用できます。
TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
付属のリングスタンドをケース裏面に貼り付け、リングに指を通すことで片手でiPadを持つことができます。片手での操作が安定し、落下防止にもなります。また、角度を4段階に調節でき、縦置き・横置きどちらも対応するスタンドとしても使用できます。

付属品本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書材質TPU、PCタイプケース型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×14.35×294.7特性耐衝撃防水ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】73~126内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09083405PDA-IPAD2116
13,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする