曜日別特売

充電式LEDヘッドライト

充電式LEDヘッドライト - STAR☆LIGHT充電式LEDヘッドライト - STAR☆LIGHT充電式LEDヘッドライト - STAR☆LIGHT充電式LEDヘッドライト - STAR☆LIGHT充電式LEDヘッドライト - STAR☆LIGHT充電式LEDヘッドライト - STAR☆LIGHT充電式LEDヘッドライト - STAR☆LIGHT充電式LEDヘッドライト - STAR☆LIGHT

手をかざすと自動で点灯/消灯ができるモーションセンサー内蔵

その他ヘッド角度調整可能付属品USB充電ケーブル、取扱説明書、ヘッドバンド質量(g)約130電源使用:内蔵充電池1800mAh対応モーションセンサー付き:ライトスイッチを長押しするとモーションセンサーがON、OFFでき、手をかざすと自動で点灯、消灯することができるLED使用:COB+2835赤色電源タイプ充電式モード点灯:【メインライト】6モード【サブライト】2モード明るさ(Lm)白色(強):約250、白色(弱):約60、暖色(強):約200、暖色(弱):約50、白色(強)+暖色(強):約370防水保護等級IP42点灯時間【メインライト】白色(強):約3時間、白色(弱):約4時間、暖色(強):約3時間、暖色(弱):約4時間、白色(強)+暖色(強):約2時間、点滅:約1.5時間【サブライト】赤色(点灯):約5時間、赤色(点滅)約4.5時間電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09083710SK-HL370CCHBL本体:青色
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
09083719SK-HL370CCHBK本体:黒色
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする