曜日別特売

レスチューブ アクティブ

レスチューブ アクティブ - RESTUBE(レスチューブ)レスチューブ アクティブ - RESTUBE(レスチューブ)レスチューブ アクティブ - RESTUBE(レスチューブ)

あらゆる水辺のリスクマネージメント。レスチューブは超小型・軽量の腰ベルト装着のポシェットタイプ膨張式・緊急浮力体です。小型・軽量のため、常時着用していてもスポーツの妨げになることもなく、必要時にトリガーコードを引くことで、鮮やかなイエローのブイが瞬時に膨張し現れます。

用途小さければ小さいほど、軽ければ駆るほど良いという、競技スイミングを意識した最小・最軽量モデルです。セット内容25mm幅ベルト、16g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書、交換用CO2カートリッジ1本(カートリッジ、クリップ)質量(g)195サイズ(mm)140×70×40浮力(N)75内容量1個
注意
※レスチューブはライフジャケットの代わりをするものではありません。10歳以上の泳ぎの出来る方が対象です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
restube-black-icemint_sub1_01.jpg09085408-アイスミント
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
restube-black-icemint_sub1_01.jpg09085417-ブラック
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする