曜日別特売

レスチューブ エクストリーム

レスチューブ エクストリーム - RESTUBE(レスチューブ)レスチューブ エクストリーム - RESTUBE(レスチューブ)

腰ベルトで簡単に着用でき、危険を感じたとき、または、休息を必要としたときに、トリガーコードを引くことで、瞬時に、鮮やかなイエローのブイ(浮力体)が現れます。もちろん、スペアーCO2カートリッジを交換することで、何度でも使用が可能です。レスチューブ・エクストリームは、カイト/ウインドサーフィンのハーネスに装着できる幅広のベルトスロットを備えています。50mmのベルトまで対応できるので、その他、フィッシング、防災等でも使用できます。また、誤操作防止バーを装備していますので、激しいスポーツに最適です。
レスチューブエクストリームは、スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング等の、あらゆるマリンスポーツの安全バックアップデバイスです。
特に、今まで、浮力体をつけることがなかった、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、オーシャンスイム時の着用は、超小型、軽量のため、スイムの妨げにならず、『泳げる浮力体』として注目されています。

用途スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、あらゆるマリンスポーツセット内容30mm幅ベルト、16g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書質量(g)340サイズ(mm)150×80×40浮力(N)75内容量1個
注意
※レスチューブはライフジャケットの代わりをするものではありません。10歳以上の泳ぎの出来る方が対象です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09085381-ブラック/ライム
14,500
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
09085390-アズレブルー
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする