曜日別特売

スチロバール 中通し穴有り

スチロバール 中通し穴有り - 金山化成スチロバール 中通し穴有り - 金山化成

1個で400kgの浮力があり(K-400型の場合)、養殖等の作業面積を有効活用できます。
用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。
中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一、衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険が少なく安心して使えます。
付着物が付き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。

用途各種養殖棚、浮き桟橋、フェンダーとしてご使用いただけます。材質ポリスチレン内容量1個
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
浮力(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
浮力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09085119K-400H117067071400
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09085128K-270H105060071270
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09085137K-200H82057071200
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09085146K-100H68045044100
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09085198K-50H5603604450
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09085207K-22H4152704422
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする