曜日別特売

スチロバール 中通し穴無し

スチロバール 中通し穴無し - 金山化成スチロバール 中通し穴無し - 金山化成

1個で400kgの浮力があり(K-400型の場合)、養殖等の作業面積を有効活用できます。
用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。
中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一、衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険が少なく安心して使えます。
付着物が付き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。

用途各種養殖棚、浮き桟橋としてご使用いただけます。材質ポリスチレン穴径(Φmm)-内容量1個
注意
※中通し穴が無いのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
直径(Φmm)
浮力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09085155K-4001170670400
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09085171K-2701050600270
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09085180K-200820570200
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09085189K-100680450100
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09085216K-5056036050
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09085225K-2241527022
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする