長輝ライトテック
WL-1800C・3300C用USB-C充電ケーブル
長輝LITETECのWLシリーズWL-1800C・WL-3300C用の充電ケーブル。
用途
長輝LITETECのWLシリーズWL-1800C・WL-3300C用の充電ケーブル。
仕様
USB-TypeC
その他
本体品番:WL-1800C・WL-3300C
質量(g)
27
タイプ
充電ケーブル
コード長さ(cm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09110538
OP-33
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください