WL-3300C用ACアダプター

WL-3300C用ACアダプター - 長輝ライトテックWL-3300C用ACアダプター - 長輝ライトテックWL-3300C用ACアダプター - 長輝ライトテック

長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。

用途長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。その他本体品番:WL-3300質量(g)53タイプACアダプター出力5V=3000mA入力100-240V 50/60Hz 0.5A Mawサイズ(mm)75×45×27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09110529OP-35
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする