長輝ライトテック
R-01用乾電池ケース
長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。
用途
長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。
その他
本体品番:R-01
質量(g)
30
タイプ
電池ケース
本数
必要:5本
サイズ(mm)
73.8×19.5×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09110520
OP-03
¥
660
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください