曜日別特売

隙間に収納できる 折りたたみチェアー 木製

隙間に収納できる 折りたたみチェアー 木製 - 萩原隙間に収納できる 折りたたみチェアー 木製 - 萩原隙間に収納できる 折りたたみチェアー 木製 - 萩原隙間に収納できる 折りたたみチェアー 木製 - 萩原隙間に収納できる 折りたたみチェアー 木製 - 萩原隙間に収納できる 折りたたみチェアー 木製 - 萩原隙間に収納できる 折りたたみチェアー 木製 - 萩原隙間に収納できる 折りたたみチェアー 木製 - 萩原

場所を取らずに折りたたみ収納可能なダイニングチェア。完成品でお届けなので組立の手間がかかりません。

用途来客用チェア、ダイニングチェアとして。材質天然木外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×50×82折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×90×9.5内容量1台(1台)
注意
※完成品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像09107501VC-7590DBRダークブラウン
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
本体画像09107510VC-7590NAナチュラル
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする