萩原
すき間に収納できる 折りたたみ チェア コンパクト 2脚セット
天然木のフレームにクッション座面を採用したお部屋に馴染むデザイン。使いたい時だけサッと出せる折りたたみ式。
用途
イス・チェア、折りたたみチェアとして
材質
主材:天然木、張地:<グレー・ベージュ>ポリエステル・<ブラック・アイボリー>合成皮革
備考
折りたたみ式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×48×76(折りたたみ時:42×76×17.5)
座面高(cm)
43.5
内容量
1セット(2台)
注意
※完成品
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09109628
VC-7598DBGY
ダークブラウン×グレー
¥
40,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109646
VC-7598NABE
ナチュラル×ベージュ
¥
40,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109637
VC-7598DBPB
ダークブラウン×ブラック
¥
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109655
VC-7598WSPW
ホワイト×アイボリー
¥
40,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。