萩原
シャビーウッド調 パーテーション 木製
シンプルで使いやすい、アンティーク調パーテーション。お部屋の仕切りや目隠しに!
用途
間仕切り、スクリーンとして
材質
主材:桐材
幅(mm)
400
色
アンティークホワイト
高さ(mm)
1480(×3連)
備考
ちょう番360度調整
内容量
1台(1台)
注意
※完成品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09108919
シャビーウッドファニチャー パーテーション MS-5913AW
3連
¥
20,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09108928
シャビーウッドファニチャー パーテーション MS-5914AW
4連
¥
26,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。