シャビーウッド調 パーテーション カーテン 取り外し可能

シャビーウッド調 パーテーション カーテン 取り外し可能 - 萩原シャビーウッド調 パーテーション カーテン 取り外し可能 - 萩原シャビーウッド調 パーテーション カーテン 取り外し可能 - 萩原シャビーウッド調 パーテーション カーテン 取り外し可能 - 萩原シャビーウッド調 パーテーション カーテン 取り外し可能 - 萩原シャビーウッド調 パーテーション カーテン 取り外し可能 - 萩原シャビーウッド調 パーテーション カーテン 取り外し可能 - 萩原シャビーウッド調 パーテーション カーテン 取り外し可能 - 萩原

カーテンが取り外し可能なパーテーション。お部屋の仕切りや目隠しに!

用途間仕切り、スクリーンとして材質主材:桐材幅(mm)400アンティークホワイト高さ(mm)1480(×3連)備考ちょう番360度調整/カーテン取り外し可能内容量1台(1台)
注意
※完成品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09108901シャビーウッドファニチャー パーテーション MS-5413AW3連
20,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09108910シャビーウッドファニチャー パーテーション MS-5414AW4連
26,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする