曜日別特売

スタッキングマガジンラック 2個セット

スタッキングマガジンラック 2個セット - 萩原スタッキングマガジンラック 2個セット - 萩原スタッキングマガジンラック 2個セット - 萩原

並べても! 重ねても!用途に合せて自由に活用できるブックスタンドです。・仕切り付きだから本をキレイに収納可能!電話帳もすっぽり収まります!・重ねても安心なスタッキング式!縦に置いて隙間を有効利用!・手にフィット!持ちやすい可愛いハート型取っ手!・スタッキング式だから重ねてもOK!・同色2個組(ホワイト/ピンク/ナチュラル/ブラウン)

用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として材質主材:メラミン樹脂化粧繊維板備考○A4サイズが入ります。外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×25.5×34.5(1台)内容量1セット(2台)
注意
※完成品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09109601MM-7205DBR-S2ダークブラウン
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
09109610MM-7205NA-S2ナチュラル
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月中旬
09109619MM-7205WH-S2ホワイト
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする