曜日別特売

曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット

曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット - 萩原曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット - 萩原曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット - 萩原曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット - 萩原曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット - 萩原曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット - 萩原曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット - 萩原曲木椅子 和モダン 座敷 2脚セット - 萩原

旅館気分を味わえる和モダンな曲木座椅子

用途イス・チェア、座椅子として材質主材:白樺積層合板外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×47×43座面高(cm)1内容量1セット(2台)
注意
※完成品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09109549LMZ-4299BKブラック
12,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109558LMZ-4299NAナチュラル
12,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする