曜日別特売

スツール 長方形 Aタイプ ファブリック座面

スツール 長方形 Aタイプ ファブリック座面 - 萩原スツール 長方形 Aタイプ ファブリック座面 - 萩原スツール 長方形 Aタイプ ファブリック座面 - 萩原スツール 長方形 Aタイプ ファブリック座面 - 萩原スツール 長方形 Aタイプ ファブリック座面 - 萩原スツール 長方形 Aタイプ ファブリック座面 - 萩原スツール 長方形 Aタイプ ファブリック座面 - 萩原スツール 長方形 Aタイプ ファブリック座面 - 萩原

お部屋の補助席だけでなく、玄関先やキッチン、ソファのオットマン、キッズチェア、インテリアにもおすすめ!座面のファブリックはナチュラルな雰囲気で、北欧インテリアがお好きな方にもピッタリ。来客用にも便利なおしゃれスツールです。

用途イス・チェア、スツールとして外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×31×43張地ポリエステル材質主材:ラバーウッド材質(座面)ウレタンフォーム内容量1台(1台)
注意
※完成品
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09109321VH-7949GR46×31×43ナチュラル×グリーン
15,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109330VH-7949BR46×31×43ナチュラル×ブラウン
15,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109339VH-7949OR46×31×43ナチュラル×オレンジ
15,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109348VH-7949BE46×31×43ナチュラル×ベージュ
15,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする