萩原
スツール 湾曲形 クッションタイプ ファブリック座面
座りやすい座面の形で、見た目もかわいいスツール
用途
イス・チェア、スツールとして
材質
主材:ラバーウッド 張地:ポリエステル
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×34×42
内容量
1セット(2台)
注意
※完成品
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09109865
VH-7947BR
ブラウン
¥
24,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109881
VH-7947GR
グリーン
¥
24,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09109890
VH-7947OR
オレンジ
¥
24,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。