萩原
360度 回転 ダイニングチェアー 座面 クッションタイプ 肘付2脚セット
シンプルなデザインでゆったり座れる回転式ダイニングチェアー
用途
イス・チェア、ダイニングチェアとして
材質
主材:ラバーウッド、張地:合成皮革
備考
座面回転式/組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52.5×53.5×70.5
座面高(cm)
42
内容量
1セット(2台)
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09109750
KC-7585NA
ナチュラル
¥
44,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09109759
KC-7585DBR
ダークブラウン
¥
44,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。