曜日別特売

シンプルハンガーラック 引出し2杯 幅75cm

シンプルハンガーラック 引出し2杯 幅75cm - 萩原シンプルハンガーラック 引出し2杯 幅75cm - 萩原シンプルハンガーラック 引出し2杯 幅75cm - 萩原シンプルハンガーラック 引出し2杯 幅75cm - 萩原シンプルハンガーラック 引出し2杯 幅75cm - 萩原シンプルハンガーラック 引出し2杯 幅75cm - 萩原シンプルハンガーラック 引出し2杯 幅75cm - 萩原シンプルハンガーラック 引出し2杯 幅75cm - 萩原

洋服や小物などを飾って収納できる「見せるハンガーラック」クローゼット代わりにもなります。掃除の時に移動がラクなキャスター付き。シンプルですっきり見える引出し2杯付き。

用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして材質フレーム:スチールパイプ、張地:ポリエステル備考組立式/キャスター4個付(内2個ストッパー付)/S字フック5ヶ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×35.5×155引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×32×18内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09106627KHR-3157BRブラウン
20,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106636KHR-3157WHホワイト
20,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする