曜日別特売

大容量 本棚 スリム

大容量 本棚 スリム - 萩原大容量 本棚 スリム - 萩原大容量 本棚 スリム - 萩原大容量 本棚 スリム - 萩原大容量 本棚 スリム - 萩原大容量 本棚 スリム - 萩原大容量 本棚 スリム - 萩原大容量 本棚 スリム - 萩原

棚板の高さが調整できるので、コミック本からCD・DVDなど幅広く収納することができます。奥行きは22.5cmとスリムなので場所も取りません。転倒防止の金具付きで安心してご使用いただけます。

用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として材質主材:プリント紙化粧繊維板備考組立式内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09105735RCC-1175BR-ブラウン29.5×22.5×184.5
14,0006,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105751RCC-1175NA-ナチュラル29.5×22.5×184.5
14,0006,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105760RCC-1175WH-ホワイト29.5×22.5×184.5
14,0006,398
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105769RCC-1176BR-ブラウン45×22.5×184.5
16,0007,298
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105778RCC-1176NA-ナチュラル45×22.5×184.5
16,0007,298
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105787RCC-1176WH-ホワイト45×22.5×184.5
16,0007,298
7,298
8,028(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月下旬
09105805RCC-1177NA-ナチュラル60×22.5×184.5
18,0008,198
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105821RCC-1177WH-ホワイト60×22.5×184.5
18,0008,198
8,198
9,018(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月下旬
09105830RCC-1178BR-ブラウン90×22.5×184.5
26,00012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105839RCC-1178NA-ナチュラル90×22.5×184.5
26,00012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105848RCC-1178WH-ホワイト90×22.5×184.5
26,00012,980
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月下旬
66244425RCC-1178NA【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)ナチュラル90×22.5×184.5
26,00012,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
残り1点です
09105796RCC-1177BR-ブラウン60×22.5×184.5
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする