待合ベンチ クッションタイプ シンプル

待合ベンチ クッションタイプ シンプル - 萩原待合ベンチ クッションタイプ シンプル - 萩原

シンプルなデザインで使いやすいベンチチェア。

用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして材質主材:ラバーウッド幅(mm)1000高さ(mm)430備考組立式奥行(mm)350キャスターなし背もたれなし肘掛なし内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09108201VB-7935NAナチュラル
19,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108210VB-7935DBRダークブラウン
19,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする