シューズラック 木製 幅45cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段

シューズラック 木製 幅45cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 シューズラック 木製 幅45cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 シューズラック 木製 幅45cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 シューズラック 木製 幅45cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 シューズラック 木製 幅45cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 シューズラック 木製 幅45cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 シューズラック 木製 幅45cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原 シューズラック 木製 幅45cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 萩原

天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。

用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして 材質主材:天然木(パイン) 内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MSS-6713NDG 09106320
MSS-6713NDG 09106320
09106320 MSS-6713NDG ダークグレー 組立式/フック2個付/可動棚:7枚(6cmピッチ) 7 45(フック含む47)×28×128
オープン
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
MSS-6713NIV 09106329
MSS-6713NIV 09106329
09106329 MSS-6713NIV ホワイトウォッシュ 組立式/フック2個付/可動棚:7枚(6cmピッチ) 7 45(フック含む47)×28×128
オープン
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
MSS-6716NDG 09106381
MSS-6716NDG 09106381
09106381 MSS-6716NDG ダークグレー 組立式/フック2個付/可動棚:9枚(6cmピッチ) 9 45(フック含む47)×28×164
オープン
14,980
16,478 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
MSS-6716NIV 09106390
MSS-6716NIV 09106390
09106390 MSS-6716NIV ホワイトウォッシュ 組立式/フック2個付/可動棚:9枚(6cmピッチ) 9 45(フック含む47)×28×164
オープン
14,980
16,478 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする