シューズラック 木製 幅85cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段

シューズラック 木製 幅85cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 - 萩原シューズラック 木製 幅85cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 - 萩原シューズラック 木製 幅85cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 - 萩原シューズラック 木製 幅85cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 - 萩原シューズラック 木製 幅85cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 - 萩原シューズラック 木製 幅85cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 - 萩原シューズラック 木製 幅85cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 - 萩原シューズラック 木製 幅85cm 選べる棚5段/棚7段/棚9段 - 萩原

天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。

用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:天然木(パイン)内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
段数
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09106311MSS-6712NIVホワイトウォッシュ組立式/フック2個付/可動棚:5枚(6cmピッチ)585(フック含む87)×28×92
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
09106356MSS-6715NDGダークグレー組立式/フック2個付/可動棚:7枚(6cmピッチ)785(フック含む87)×28×128
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
09106365MSS-6715NIVホワイトウォッシュ組立式/フック2個付/可動棚:7枚(6cmピッチ)785(フック含む87)×28×128
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106417MSS-6718NDGダークグレー組立式/フック2個付/可動棚:9枚(6cmピッチ)985(フック含む87)×28×164
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106426MSS-6718NIVホワイトウォッシュ組立式/フック2個付/可動棚:9枚(6cmピッチ)985(フック含む87)×28×164
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106295MSS-6712NDGダークグレー組立式/フック2個付/可動棚:5枚(6cmピッチ)585(フック含む87)×28×92
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする