シューズラック 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段

シューズラック 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段 - 萩原シューズラック 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段 - 萩原シューズラック 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段 - 萩原シューズラック 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段 - 萩原シューズラック 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段 - 萩原シューズラック 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段 - 萩原シューズラック 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段 - 萩原シューズラック 木製 幅45cm 選べる 棚5段/棚7段/棚9段 - 萩原

天然木パインを使用したナチュラルでおしゃれな木製シューズラック。フレームと棚の色が違うツートンカラーがハイセンス。可動棚で高さ調節できるのでスニーカー、ブーツ、長靴、ハイヒールなど様々な靴に対応。オープンラックとしてリビング収納として、玄関以外でもお使いいただけます。

用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:天然木(パイン)ホワイトウォッシュ備考組立式/フック2個付/可動棚:5枚(6cmピッチ)段数5外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45(フック含む47)×28×92内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09106268MSS-6710NIV
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,209/税込¥1,330
沖縄地方1¥2,627/税込¥2,890
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする