曜日別特売

アイアンキッチンラック 大容量タイプ 幅87cm

アイアンキッチンラック 大容量タイプ 幅87cm - 萩原アイアンキッチンラック 大容量タイプ 幅87cm - 萩原アイアンキッチンラック 大容量タイプ 幅87cm - 萩原アイアンキッチンラック 大容量タイプ 幅87cm - 萩原アイアンキッチンラック 大容量タイプ 幅87cm - 萩原アイアンキッチンラック 大容量タイプ 幅87cm - 萩原アイアンキッチンラック 大容量タイプ 幅87cm - 萩原アイアンキッチンラック 大容量タイプ 幅87cm - 萩原

おしゃれで便利なキッチンラック。リビングにできたデッドスペースを、スッキリ有効活用することができます。7つの収納箇所があるので収納する物によって、収納場所が分類でき効率よく収納が可能です!収納力も大きなポイントですが、コード通し穴や熱を逃がす背面通気口など、細かい嬉しい機能が盛りだくさんです。また、シンプルなデザインなので、どんなお家でもあるだけでオシャレに...!

用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして材質主材:スチール・プリント紙化粧パーティクルボード、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード備考組立式/2口コンセント付外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×45×186内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09108246RCC-1629BRブラック×ブラウン
75,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
09108255RCC-1629GYブラック×グレー
75,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108271RCC-1629NAホワイト×ナチュラル
75,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする