曜日別特売

キャビネット サイドボード 幅79cm

キャビネット サイドボード 幅79cm - 萩原キャビネット サイドボード 幅79cm - 萩原キャビネット サイドボード 幅79cm - 萩原キャビネット サイドボード 幅79cm - 萩原キャビネット サイドボード 幅79cm - 萩原キャビネット サイドボード 幅79cm - 萩原キャビネット サイドボード 幅79cm - 萩原キャビネット サイドボード 幅79cm - 萩原

引出しと扉付き収納で、サイズや用途にあわせて幅広く使えるキャビネットです。4段ある引出しはA4サイズまで入る大きさなので、小物や筆記用具、書類などをまとめて置くのに便利です。扉付き収納は2枚の可動棚で高さの調節が可能。背の高いものを収納したい場合は、可動棚を外して収納することもできます。引出しにはスライドレールを採用しているので、軽い力でスムーズに開閉が可能。背面には安全面に配慮した揺れ防止具付き。カラーバリエーションは3色展開。ブラックのアクセントで引き締まって見えるナチュラル、清潔感のあるホワイト、どんなお部屋にも合わせやすいダークブラウンから選べます。

用途収納家具、キャビネット・コンソールとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード幅(mm)790高さ(mm)710備考組立式奥行(mm)390内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09108070RCC-1490DBRダークブラウン
34,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108079RCC-1490NAナチュラル
34,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09108088RCC-1490WHホワイト
34,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする