萩原
省スペース 折りたたみ チェア 木製
簡単に折りたためて狭い隙間にも収納が可能な省スペースな折りたたみチェアー。ちょっとしたパソコンデスクに合わせるチェアとして、リビングで子供の学習机代わりで使いたい方にもピッタリ。
用途
イス・チェア、折りたたみチェアとして
材質
主材:ラバーウッド 張地:PVC
備考
折りたたみ式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43.5×50×82
座面高(cm)
44.5
内容量
1台(1台)
注意
※折りたたみ式、完成品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09107476
MC-7681BR
ブラウン
¥
12,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月中旬
09107485
MC-7681WS
ホワイトウォッシュ
¥
12,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。