萩原
オールスチール TV台 テレビスタンド アジャスター付き インダストリアル風
オールスチールでクールな印象のテレビ台。アジャスター付きで調整もできます。
用途
テレビ台として。
材質
スチール
色
ブラック
備考
組立式
幅(cm)
90
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×30×41.5
内容量
1台(1台)
注意
※お客様組立品(工具付属)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09104956
KTV-3901BK
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,734
/
税込
¥
1,907
沖縄地方
1
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
1
お送りできません