カフェテーブル 正方形 アジャスター付き 幅60cm

カフェテーブル 正方形 アジャスター付き 幅60cm - 萩原カフェテーブル 正方形 アジャスター付き 幅60cm - 萩原カフェテーブル 正方形 アジャスター付き 幅60cm - 萩原カフェテーブル 正方形 アジャスター付き 幅60cm - 萩原カフェテーブル 正方形 アジャスター付き 幅60cm - 萩原カフェテーブル 正方形 アジャスター付き 幅60cm - 萩原カフェテーブル 正方形 アジャスター付き 幅60cm - 萩原カフェテーブル 正方形 アジャスター付き 幅60cm - 萩原

シンプルな一本脚デザインのカフェ風テーブル。黒いスチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板で、スタイリッシュなデザイン。異素材ミックスでモダンな雰囲気に。脚部のスチールフレームは、傷・サビ・水に強く、アジャスター付きのためガタツキを防止します。軽量で持ち運びやすいので、移動や模様替えもラクラク。グレー・ナチュラル・ダークブラウンの3色からお選びいただけます。お好みの椅子と合わせてお使いください。

用途テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール幅(mm)600高さ(mm)700備考組立式/アジャスター付奥行(mm)600内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品(工具付属)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09107659LT-4930DBRダークブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107668LT-4930GYグレー
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09107677LT-4930NAナチュラル
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする