ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー

ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー - 萩原ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー - 萩原ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー - 萩原ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー - 萩原ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー - 萩原ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー - 萩原ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー - 萩原ベロア調×ゴールド脚 シェル型 チェアー - 萩原

光沢があり高級感のあるベロア調生地にゴールドの脚を合わせた、エレガントな家具シリーズ。貝殻をモチーフにしたシェル型の背もたれと座面がオシャレなデザインのダイニングチェア。カラーはアイボリー、ディープピンク、ベビーピンク、ライトグレー、ブルーグリーンの5色から選べます。姫系家具や大理石調家具との相性も抜群。

用途イス・チェア、ラウンジチェア・パーソナルチェアとして材質座部:積層材、脚部:スチール、張地:ポリエステル備考組立式キャスターなし肘掛なし外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×58×84座面高(cm)43内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。(工具付属)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09109129LC-4763DBLダークブルー
19,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09109138LC-4763DPIディープピンク
19,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09109147LC-4763IVアイボリー
19,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09109156LC-4763LGYライトグレー
19,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09109165LC-4763PIピンク
19,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする