曜日別特売

ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き

ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き - 萩原ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き - 萩原ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き - 萩原ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き - 萩原ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き - 萩原ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き - 萩原ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き - 萩原ベロア調×ゴールド脚 オフィスチェアー キャスター付き - 萩原

光沢があり高級感のあるベロア調生地にゴールドの脚を合わせた、エレガントな家具シリーズ。大人かわいいデザインと長時間座っても作業しやすい座面に仕上げたオフィスチェアーです。360度回転&昇降式、そしてキャスター付きで使い勝手も便利。カラーはピンク、ディープピンク、ライトグレー、アイボリーの4色から選べます。姫系家具や大理石調家具との相性も抜群。

用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして材質主材:スチール、張地:ポリエステル備考組立式/キャスター付/360°回転/昇降式キャスターあり肘掛なし外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×62×73~83座面高(cm)42~52内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。(工具付属)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09109278LHC-4760DPIディープピンク
23,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09109287LHC-4760IVアイボリー
23,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09109296LHC-4760LGYライトグレー
23,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09109305LHC-4760PIピンク
23,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする