曜日別特売

本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式 (背面丸型)

本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式  (背面丸型) - 萩原本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式  (背面丸型) - 萩原本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式  (背面丸型) - 萩原本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式  (背面丸型) - 萩原本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式  (背面丸型) - 萩原本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式  (背面丸型) - 萩原本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式  (背面丸型) - 萩原本革風 デスクチェア オフィスチェア 昇降式  (背面丸型) - 萩原

まるで本革のような高級感のあるデスクチェアー。座面の形や色も選べるオフィスチェアです。立体的なフォルムが身体に優しくフィット。テレワークや在宅勤務、在宅ワークにもぴったり。北欧インテリアや男前インテリア、ヴィンテージ系にも合うデザインです。ガス圧で昇降し、高さ調節もOK。

用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして材質座面:積層材、ウレタンフォーム、脚部:金属(スチール)、張り材:合成皮革幅(mm)550高さ(mm)840~970備考組立式/回転式/ガス圧昇降式/キャスター付き奥行(mm)660キャスターあり肘掛なし座高(mm)430~560ハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなし内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品
※工具付属
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09105401LC-4497BKブラック
20,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105410LC-4497BRブラウン
20,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09105419LC-4497CAキャメル
20,000
8,898
9,788(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
09105428LC-4497DBRダークブラウン
20,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする